Beli pompa air rendam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  2. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  3. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  4. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  5. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  6. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    Mulai

    Rp25.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  7. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  8. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  11. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  12. MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  13. Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Mulai

    Rp469.900

    Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Deskripsi:
    Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x90x60
    • Drive Shaft (mm): 6.35
    • Hose Diameter (mm): 16
    • Max. Water Rise (m): 12
    • Operating Speed (rpm): 1600
    • Pumping Capacity (L/minute): 10-12
    • Shaft Diameter (mm): 6.35
  14. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  15. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
Daftar Harga pompa air rendam Terbaru October 2026
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900
York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible)Rp109.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)Rp25.999.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
Waterplus Pump Submersible Aquarium Fountain (Pompa Celup)Rp199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)